Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ Remplacement P&P - FP3322/5

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec capteur

  • hauteur d’élévation max. - 15 m

  • volume refoulé max. - 40 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 15 m

  • matériau corps de pompe - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5060144949622

Réf. Sonepar

01474494962

Réf. Fournisseur

FP3322/5

Réf. Commerciale

Aspen Pump

modèle:

avec capteur

hauteur d’élévation max.:

15 m

volume refoulé max.:

40 l/h

hauteur d’aspiration max.:

15 m

matériau corps de pompe:

plastique

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

250...250 V

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.8 A

puissance électrique du moteur (P1):

2.1 W

diamètre raccordement côté entrée:

16...16 mm

diamètre raccordement côté sortie:

6...6 mm

émission du bruit:

16 dB(A)

indice de protection (IP):

IP24

Remplacement pompe mini verte Silence+ - pompe uniquement - goulotte non incluse

Les Atouts de l'article:

•Installation simple et rapide.•Pas besoin d’amortisseur, d’anti-siphon, de boutons ou de lumières.•Pas besoin d’une Maxi Verte - cette pompe est une Mini et une Maxi tout-en-un.•S’adapte à tous les systèmes de goulottes.•De plus, notre gamme Kwik Fix est disponible en trois couleurs (blanc, crème, noir).•Plug & Play.•Rétro-compatible. Pompe de remplacement disponible, ainsi que le système complet.•Fonctionnement presque silencieux : aussi bas que 16dB(A)@1m.•Vitesse variable•Puissance à la demande, pièces sans contact = silence.•Technologie éprouvée.•Même technologie que notre best-seller Mini Blanche Silence+.•Ne fonctionne que lorsque c’est nécessaire. •Consommation d’énergie jusqu’à 10 fois inférieure.•Un débit impressionnant allant jusqu’à 40 l/h•Un réservoir plus grand et une capacité de tete = en hauteur plus importante. •Garantie de satisfaction.•Le tout assorti d’une garantie de trois ans.•Parfaite pour un usage commercial et domestique