Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ Slimline Ivoire P&P - FP3312/5

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec capteur

  • hauteur d’élévation max. - 15 m

  • volume refoulé max. - 40 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 15 m

  • matériau corps de pompe - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5060144949639

Réf. Sonepar

01474494963

Réf. Fournisseur

FP3312/5

Réf. Commerciale

Aspen Pump

modèle:

avec capteur

hauteur d’élévation max.:

15 m

volume refoulé max.:

40 l/h

hauteur d’aspiration max.:

15 m

matériau corps de pompe:

plastique

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

250...250 V

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.8 A

puissance électrique du moteur (P1):

2.1 W

diamètre raccordement côté entrée:

16...16 mm

diamètre raccordement côté sortie:

6...6 mm

émission du bruit:

16 dB(A)

indice de protection (IP):

IP24

Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, manchon de goulotte interne, joints, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide

Les Atouts de l'article:

•Installation simple et rapide.•Pas besoin d’amortisseur, d’anti-siphon, de boutons ou de lumières.•Pas besoin d’une Maxi Verte - cette pompe est une Mini et une Maxi tout-en-un.•S’adapte à tous les systèmes de goulottes.•De plus, notre gamme Kwik Fix est disponible en trois couleurs (blanc, crème, noir).•Plug & Play.•Rétro-compatible. Pompe de remplacement disponible, ainsi que le système complet.•Fonctionnement presque silencieux : aussi bas que 16dB(A)@1m.•Vitesse variable•Puissance à la demande, pièces sans contact = silence.•Technologie éprouvée.•Même technologie que notre best-seller Mini Blanche Silence+.•Ne fonctionne que lorsque c’est nécessaire. •Consommation d’énergie jusqu’à 10 fois inférieure.•Un débit impressionnant allant jusqu’à 40 l/h•Un réservoir plus grand et une capacité de tete = en hauteur plus importante. •Garantie de satisfaction.•Le tout assorti d’une garantie de trois ans.•Parfaite pour un usage commercial et domestique