Aspen Pump - Pompe de relevage des condensats pour chaudières Endurance - FP3500

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5060144949486

Réf. Sonepar

01474494948

Réf. Fournisseur

FP3500

Réf. Commerciale

Aspen Pump

Pompe de relevage des condensats pour chaudières Endurance, débit max 550l/h, pour les grandes chaudières à condensation domestiques et commerciales

Les Atouts de l'article:

La pompe Aspen Endurance a été conçue pour maximiser la fiabilité dans les applications de chaudières. Sa construction permet des excursions de température courtes et intermittentes jusqu’à 85 °C. Il peut gérer un pH > 2,2 pour les applications où un neutralisant n’est pas nécessaire. La hauteur maximale est de 5,5 m et le débit est de 550lph / 9lpm / 0,15lpsAVANTAGES• Arbre moteur en acier inoxydable• Température de travail maximale de60 °C avec de courtes excursionsintermittentes à 85 °C (<5 min)• Convient pour les condensats acidesavec un pH >2,2 et <2.2 avec unneutralisant• Moteur sans entretien protégéthermiquement• Protection IP24 contre lesprojections d’eau• Niveau à bulle pour faciliterl’installationCOMPATIBILITE• Jusqu’à 200 kW / 682,000 Btu/h• Parfaite pour... Grandes chaudièresà condensation domestiques etcommercialesCARACTERISTIQUES TECHNIQUESDébit max. 550 l/h à une hauteur de 0 mHauteur max. rec. 5 mCapacité du bac 1,5 lNiveau sonore à 1 m 44 dB(A)Alimentation électrique 230 VCA, 50/60 Hz, 0.8AFonctionnement Non continuClasse Appareil IPuissance max. du climatiseur 200 kW (682,000 Btu/h)Temp. max. de l’eau 60 oC (140 o F)Admissions /Évacuations x4 Admissions de 21-27 mm et évacuations de 6 et 10 mmIndice de protection IP IP24Interrupteur de sécurité 3,0 A, normalement ferméProtection thermique ✓