Aspen Pump - Sac à outils MB5B - AX3664


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0810111060783
Réf. Sonepar
01474060783
Réf. Fournisseur
AX3664
Réf. Commerciale
Aspen Pump
Sac à outils extra large configurable, accessible par l'avant. Sangles de sac à dos fournies, inserts pour grandes poches latérales V-SWAP, panneau d'outils arrière, panneau d'outils interchangeable en V, dimensions H380xL380mm, poids 4kgs
Les Atouts de l'article:
Le sac à outils MB5B est un sac à outils et à compteurs extra large et hautement configurable, accessible par l'avant. Une fois le sac chargé, il peut être porté sur les deux épaules à l'aide des sangles de sac à dos incluses, sur une seule épaule à l'aide de la sangle d'épaule rembourrée optionnelle (vendue séparément), ou sur le côté à l'aide de la poignée surmoulée. Le sac comporte 8 poches supplémentaires sur le rabat avant ainsi qu'une poche rembourrée pour tablette informatique au dos. Le MB5B est proposé en deux configurations : La sacoche MB5B Tool Bag pour les techniciens des États-Unis et la sacoche MB5B Tester Bag qui accueille un testeur multifonction (MFT) pour les techniciens du Royaume-Uni, de l'Europe et du reste de la communauté professionnelle internationale. Le sac à outils MB5B est la version américaine montrée ici et a été configuré pour ranger une variété d'outils à main à l'intérieur du sac tout en rangeant séparément 1 à 2 pinces-mètres dans les 2 poches zippées rembourrées montées sur le côté, chacune pouvant accueillir en toute sécurité des pinces-mètres jusqu'à 10"/26cm/260mm x 3,5"/9cm/ 90mm x 2"/50mm.LIVRÉ AVEC LE SAC : Inserts pour grandes poches latérales V-SwapPanneau d'outils arrière V-SwapPanneau d'outils avant interchangeable en V
Les Atouts de l'article:
Le sac à outils MB5B est un sac à outils et à compteurs extra large et hautement configurable, accessible par l'avant. Une fois le sac chargé, il peut être porté sur les deux épaules à l'aide des sangles de sac à dos incluses, sur une seule épaule à l'aide de la sangle d'épaule rembourrée optionnelle (vendue séparément), ou sur le côté à l'aide de la poignée surmoulée. Le sac comporte 8 poches supplémentaires sur le rabat avant ainsi qu'une poche rembourrée pour tablette informatique au dos. Le MB5B est proposé en deux configurations : La sacoche MB5B Tool Bag pour les techniciens des États-Unis et la sacoche MB5B Tester Bag qui accueille un testeur multifonction (MFT) pour les techniciens du Royaume-Uni, de l'Europe et du reste de la communauté professionnelle internationale. Le sac à outils MB5B est la version américaine montrée ici et a été configuré pour ranger une variété d'outils à main à l'intérieur du sac tout en rangeant séparément 1 à 2 pinces-mètres dans les 2 poches zippées rembourrées montées sur le côté, chacune pouvant accueillir en toute sécurité des pinces-mètres jusqu'à 10"/26cm/260mm x 3,5"/9cm/ 90mm x 2"/50mm.LIVRÉ AVEC LE SAC : Inserts pour grandes poches latérales V-SwapPanneau d'outils arrière V-SwapPanneau d'outils avant interchangeable en V