Aspen Pump - Sac à outils Tech MC Blackout - AX3676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0810111061278
Réf. Sonepar
01474061278
Réf. Fournisseur
AX3676
Marque
Aspen Pump
Sac à outils multi-fonctions compacte, 38 poches, 2 compartiments, 1 espace intérieur vertical de 27cms, anneaux en D, poches pour les rallonges de mèches et clés USB, pince à ruban, dimensions H320xL305XP220mm, poids 3kgs, volume 11L
Les Atouts de l'article:
Le TECH-MC BLACKOUT est une version furtive de notre sac à outils compact (2 pouces plus court que le TECH-MCT) et complet pour l'entretien, la réparation ou l'installation. Il comporte tout ce que vous attendez de Veto Pro Pac : un panneau central breveté, une construction robuste et une base stabilisatrice moulée par injection qui garde les outils au sec, même dans des conditions humides. Avec 38 poches, deux compartiments de rangement et un espace de rangement intérieur vertical de 27 cm, ce sac offre un rangement maximal pour les outils à main, les compteurs et les perceuses sans fil de la plateforme MC. Le TECH MC BLACKOUT comprend des anneaux en D, des poches pour les rallonges de mèches et les clés USB, une pince à ruban en acier inoxydable ainsi qu'une poche extérieure à accès rapide pour les rallonges de mèches et les petits objets. Il est équipé du système V-SWAP™ exclusif de Veto Pro Pac. D'autres panneaux de poches à outils sont disponibles séparément et peuvent être échangés pour permettre des solutions de rangement spécifiques à un outil, un équipement ou un travail.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur (H) : 12.5" (32 cm)Largeur (L) : 12" (30,50 cm)Profondeur (D) : 22 cm (8,5")Poids (vide) : 6,2 lbs (3 kg)Volume interne : 670in3/11LCharge utile max : 30lbs/14kgCAPACITÉ MAXIMALE DE RANGEMENT DES OUTILS :27 poches intérieures et extérieures de différentes taillesConstruction tactique entièrement noirePince à ruban en acier inoxydable montée à l'extérieurSangle électrique pour ruban adhésif2 compartiments de rangementPeut contenir plus de 40 outils à mainBase en plastique polypropylène imperméable pour une protection contre l'humidité et l'abrasionSangle d'épaule rembourrée extra largeFermetures à glissière YKKSystème de panneaux amovibles V-SWAP™ pour les poches à outils
Les Atouts de l'article:
Le TECH-MC BLACKOUT est une version furtive de notre sac à outils compact (2 pouces plus court que le TECH-MCT) et complet pour l'entretien, la réparation ou l'installation. Il comporte tout ce que vous attendez de Veto Pro Pac : un panneau central breveté, une construction robuste et une base stabilisatrice moulée par injection qui garde les outils au sec, même dans des conditions humides. Avec 38 poches, deux compartiments de rangement et un espace de rangement intérieur vertical de 27 cm, ce sac offre un rangement maximal pour les outils à main, les compteurs et les perceuses sans fil de la plateforme MC. Le TECH MC BLACKOUT comprend des anneaux en D, des poches pour les rallonges de mèches et les clés USB, une pince à ruban en acier inoxydable ainsi qu'une poche extérieure à accès rapide pour les rallonges de mèches et les petits objets. Il est équipé du système V-SWAP™ exclusif de Veto Pro Pac. D'autres panneaux de poches à outils sont disponibles séparément et peuvent être échangés pour permettre des solutions de rangement spécifiques à un outil, un équipement ou un travail.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur (H) : 12.5" (32 cm)Largeur (L) : 12" (30,50 cm)Profondeur (D) : 22 cm (8,5")Poids (vide) : 6,2 lbs (3 kg)Volume interne : 670in3/11LCharge utile max : 30lbs/14kgCAPACITÉ MAXIMALE DE RANGEMENT DES OUTILS :27 poches intérieures et extérieures de différentes taillesConstruction tactique entièrement noirePince à ruban en acier inoxydable montée à l'extérieurSangle électrique pour ruban adhésif2 compartiments de rangementPeut contenir plus de 40 outils à mainBase en plastique polypropylène imperméable pour une protection contre l'humidité et l'abrasionSangle d'épaule rembourrée extra largeFermetures à glissière YKKSystème de panneaux amovibles V-SWAP™ pour les poches à outils





