Aspen Pump - Sac à outils TP-XXL Blackout - AX3654

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0810111060363

Réf. Sonepar

01474060363

Réf. Fournisseur

AX3654

Marque

Aspen Pump

Sac noir avec 47 poches, système de panneaux amovibles V-SWAP, poche arrière pour tablette et 2 poches rembourrées pour mètre, crochet d'accrochage, poignet en caoutchouc, base en plastique, dimensions H380xL380XP205, poids à vide 3,25kgs

Les Atouts de l'article:

Le TP-XXL BLACKOUT est une pochette à outils extra-large et refermable, conçue avec des poches latérales rembourrées pour les compteurs. Chaque poche à fermeture éclair peut contenir en toute sécurité des compteurs jusqu'à 10″ (260mm) x 3,5″ (90mm) x 2″ (50mm). La construction tactique entièrement noire de l'édition BLACKOUT dissimule discrètement des capacités V-SWAP supplémentaires. Les panneaux V-SWAP à l'intérieur du TP-XXL BLACKOUT permettent de retirer toutes les poches internes pour créer une disposition personnalisée, un nettoyage facile et/ou le stockage d'un équipement plus important en plus d'une variété d'outils, de compteurs, d'attaches, d'une petite tablette informatique. L'édition TP-XXL BLACKOUT est livrée avec le panneau d'outils avant V-SWAP, le panneau d'outils arrière V-SWAP et les panneaux de poche V-SWAP 2-Bit @ 4-Bit. 47 poches disponiblesConstruction tactique entièrement noireSystème de panneaux de poches à outils amovibles V-SWAP™Comprend une poche arrière pour tablette et 2 poches rembourrées pour mètre."Crochet d'accrochage - accessible en position ouverte et ferméePoignée en caoutchouc surmouléSangle d'épaule rembourréeFermetures à glissière YKKBase en plastique polypropylène à haute résistance aux chocsConstruit pour durer, il est fourni avec l'ultime vote de confiance - une garantie de 5 ans.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur (H) : 15" (38cm)Largeur (L) : 38 cm (15")Profondeur (D) : 20,5 cm (8")Hauteur de la poignée (HH) : 22in/56cmPoids (vide) : 7lbs/3.25kgVolume interne : 710in3/12LCharge utile maximale : 30lbs/14kg