Aspen Pump - Sac isotherme LBC 10 Carbon petit format - AX3680

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0810111060813

Réf. Sonepar

01474060813

Réf. Fournisseur

AX3680

Marque

Aspen Pump

Sac isotherme sécurisé par loquet magnétique, couvercle ouverture facile, isolation 2,5cm mousse rigide et revêtement plastique polypropylène qui peut s'enlever pour nettoyer. Dimensions H340xL380xP305mm, poids 3,2kgs, volume interne 11,5L

Les Atouts de l'article:

Le sac isotherme LBC 10, de la taille d'une boîte à repas, a l'aspect fonctionnel d'un lunchbox à parois souples et les performances d'une glacière à parois rigides. Sécurisé par un loquet magnétique, le couvercle sans fermeture éclair s'ouvre facilement d'une seule main. Le volume intérieur important est isolé par 2,5 cm de mousse rigide en polypropylène expansé et par un revêtement en plastique polypropylène moulé par injection qui s'enlève facilement pour rincer les liquides renversés. Un plateau intérieur inclus permet de garder les petits objets et les couverts séparés et accessibles, et peut être glissé à gauche ou à droite ou retiré pour accueillir des repas plus volumineux. L'extérieur du sac comporte une poche frontale zippée. Remarque : le bloc réfrigérant n'est pas inclus.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur : 34 cm (13,5")Largeur : 15" (38cm)Profondeur : 30,5 cm (12")Poids (vide) : 3,2 kg (7 lb)Charge utile maximale : 25lbs (11kg)Volume interne : 700in3 (11.5L)CAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :Peut contenir jusqu'à 12 canettes de 16oz/473ml OU 12 bouteilles à long col de 12oz OU 16 canettes de 12oz Accès hermétique sans fermeture éclair avec loquet magnétique - Doublure amovible moulée par injection Isolation en mousse rigide - Poche extérieure à fermeture éclair Poignée et bandoulière amovibles - Accents réfléchissants pour la sécurité Base surmoulée en caoutchouc TPR en polypropylène imperméable