Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aspen Pump - Sac isotherme LBC 15 Carbon grand format - AX3682

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0810111060837

Réf. Sonepar

01474060837

Réf. Fournisseur

AX3682

Marque

Aspen Pump

Sac isotherme sécurisé par loquet magnétique, couvercle ouverture facile, isolation 2,5cm mousse rigide et revêtement plastique polypropylène qui peut s'enlever pour nettoyer. Dimensions H410xL430xP330mm, poids 4kgs, volume interne 16,5L

Les Atouts de l'article:

Par rapport au LBC-10, le plus grand des sacs isothermes LBC-15 offre 3/5 litres supplémentaires de stockage non isolé à l'intérieur du couvercle. Dézippez l'un des côtés du couvercle pour faire coulisser un tiroir de rangement en plastique moulé par injection, ou retirez-le complètement pour l'utiliser comme plateau de repas. Le LBC-15 comprend également 6 poches extérieures supplémentaires pour le transport quotidien sur le périmètre du sac, y compris une poche parfaite pour un eReader ou une petite tablette électronique.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur : 41 cmLargeur : 43 cm (17")Profondeur : 33 cm (13")Poids (vide) : 8.5lbs (4.0kg)Charge utile maximale : 14 kg (30 lb)Volume interne : 1007in3 (16.5L)CAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :Peut contenir jusqu'à 12 canettes de 473ml OU 12 bouteilles de 34cl à long col OU 16 canettes de 34cl Accès hermétique sans fermeture éclair avec loquet magnétique - 300in3/5 litres de rangement supplémentaire dans le couvercle 6 poches extérieuresDoublure amovible moulée par injectionIsolation en mousse rigidePlateau de rangement sec amovible Poche extérieure à fermeture éclairPoignée de transport et bandoulière amoviblesAccents réfléchissants pour la sécurité Base en polypropylène imperméable surmoulée en caoutchouc TPR