Aspen Pump - Sac isotherme LBC 15 Olive grand format - AX3681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0810111060820
Réf. Sonepar
01474060820
Réf. Fournisseur
AX3681
Réf. Commerciale
Aspen Pump
Sac isotherme sécurisé par loquet magnétique, couvercle ouverture facile, isolation 2,5cm mousse rigide et revêtement plastique polypropylène qui peut s'enlever pour nettoyer. Dimensions H410xL430xP330mm, poids 4kgs, volume interne 16,5L
Les Atouts de l'article:
Par rapport au LBC-10, le plus grand des sacs isothermes LBC-15 offre 3/5 litres supplémentaires de stockage non isolé à l'intérieur du couvercle. Dézippez l'un des côtés du couvercle pour faire coulisser un tiroir de rangement en plastique moulé par injection, ou retirez-le complètement pour l'utiliser comme plateau de repas. Le LBC-15 comprend également 6 poches extérieures supplémentaires pour le transport quotidien sur le périmètre du sac, y compris une poche parfaite pour un eReader ou une petite tablette électronique.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur : 41 cmLargeur : 43 cm (17")Profondeur : 33 cm (13")Poids (vide) : 8.5lbs (4.0kg)Charge utile maximale : 14 kg (30 lb)Volume interne : 1007in3 (16.5L)CAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :Peut contenir jusqu'à 12 canettes de 473ml OU 12 bouteilles de 34cl à long col OU 16 canettes de 34cl Accès hermétique sans fermeture éclair avec loquet magnétique - 300in3/5 litres de rangement supplémentaire dans le couvercle 6 poches extérieuresDoublure amovible moulée par injectionIsolation en mousse rigidePlateau de rangement sec amovible Poche extérieure à fermeture éclairPoignée de transport et bandoulière amoviblesAccents réfléchissants pour la sécurité Base en polypropylène imperméable surmoulée en caoutchouc TPR
Les Atouts de l'article:
Par rapport au LBC-10, le plus grand des sacs isothermes LBC-15 offre 3/5 litres supplémentaires de stockage non isolé à l'intérieur du couvercle. Dézippez l'un des côtés du couvercle pour faire coulisser un tiroir de rangement en plastique moulé par injection, ou retirez-le complètement pour l'utiliser comme plateau de repas. Le LBC-15 comprend également 6 poches extérieures supplémentaires pour le transport quotidien sur le périmètre du sac, y compris une poche parfaite pour un eReader ou une petite tablette électronique.SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :Hauteur : 41 cmLargeur : 43 cm (17")Profondeur : 33 cm (13")Poids (vide) : 8.5lbs (4.0kg)Charge utile maximale : 14 kg (30 lb)Volume interne : 1007in3 (16.5L)CAPACITÉ DE STOCKAGE D'OUTILS MAXIMISÉE :Peut contenir jusqu'à 12 canettes de 473ml OU 12 bouteilles de 34cl à long col OU 16 canettes de 34cl Accès hermétique sans fermeture éclair avec loquet magnétique - 300in3/5 litres de rangement supplémentaire dans le couvercle 6 poches extérieuresDoublure amovible moulée par injectionIsolation en mousse rigidePlateau de rangement sec amovible Poche extérieure à fermeture éclairPoignée de transport et bandoulière amoviblesAccents réfléchissants pour la sécurité Base en polypropylène imperméable surmoulée en caoutchouc TPR