Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - SPLIT BRACKET PREMIUM L560x400x800 160kg - S-463P-012

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - SPLIT BRACKET PREMIUM L560x400x800 160kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8059591544310

Réf. Sonepar

01474154431

Réf. Fournisseur

S-463P-012

Réf. Commerciale

Aspen Pump

SPLIT BRACKET PREMIUM L560x400x800 160kg