Aspen Pump - Station de récupération de fluides frigorigènes Velo-X Javac Edge - JAV-1424


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5060926534572
Réf. Sonepar
01474653457
Réf. Fournisseur
JAV-1424
Réf. Commerciale
Aspen Pump
Station de récupération de fluides frigorigènes Velo-X Javac Edge
Les Atouts de l'article:
La Velo-X JAVAC Edge est entièrement compatible avec tous les réfrigérants A2L et A3. Les taux de récupération les plus élevés de l’industrie et la fiabilité de JAVAC offrent la solution la plus rapide et la plus efficace à ce jour.• R32 / R1234YF / HFC / HCFC / CFC / HFO / A2L / A3• Légère et muni d’une bandoulière• Indicateur LED indiquant la récupération et l’état de la machine• 5 m (16,4 ft) câble moulé et interrupteur anti-étincelles• Le double contrôle des jauges indique les pressions du réservoir et du système avec interrupteur d’arrêt automatique en cas de basse pression• Détection intelligente de la sécurité• Comprend un filtre à particules réutilisable pour l’orifice d’aspiration qui peut être facilement nettoyé ou remplacéTaux de recouvrement (R410a)Liquide 377 kg par heureVapeur 20 kg par heureSurpression 408 kg par heureAlimentation électrique Tension universelle 100-240VAC 50/60HzPuissance du moteur 1,25 CHType de moteur Vitesse variable sans balais DC,1500-3000 RPMCourant maximum 12.0 ampsType de compresseur Réciprocateur sans huile à 2 cylindres,refroidi par airCoupure haute pression(Réinitialisation manuelle) 550 PSIGPlage de températurede fonctionnement 0 °C (32 °F) à 49 °C (120 °F)Dimensions 370 × 245 × 325 mmPoids 13,8 kg
Les Atouts de l'article:
La Velo-X JAVAC Edge est entièrement compatible avec tous les réfrigérants A2L et A3. Les taux de récupération les plus élevés de l’industrie et la fiabilité de JAVAC offrent la solution la plus rapide et la plus efficace à ce jour.• R32 / R1234YF / HFC / HCFC / CFC / HFO / A2L / A3• Légère et muni d’une bandoulière• Indicateur LED indiquant la récupération et l’état de la machine• 5 m (16,4 ft) câble moulé et interrupteur anti-étincelles• Le double contrôle des jauges indique les pressions du réservoir et du système avec interrupteur d’arrêt automatique en cas de basse pression• Détection intelligente de la sécurité• Comprend un filtre à particules réutilisable pour l’orifice d’aspiration qui peut être facilement nettoyé ou remplacéTaux de recouvrement (R410a)Liquide 377 kg par heureVapeur 20 kg par heureSurpression 408 kg par heureAlimentation électrique Tension universelle 100-240VAC 50/60HzPuissance du moteur 1,25 CHType de moteur Vitesse variable sans balais DC,1500-3000 RPMCourant maximum 12.0 ampsType de compresseur Réciprocateur sans huile à 2 cylindres,refroidi par airCoupure haute pression(Réinitialisation manuelle) 550 PSIGPlage de températurede fonctionnement 0 °C (32 °F) à 49 °C (120 °F)Dimensions 370 × 245 × 325 mmPoids 13,8 kg
NoticePDF