Aspen Pump - Support mural universel prémonté 600x400x800mm - S-274P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 75 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
2EMMECLIMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8059591541012
Réf. Sonepar
01474154101
Réf. Fournisseur
S-274P
Réf. Commerciale
Aspen Pump
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
75 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
800 mm
Support mural universel réglable prémonté L600xH400xL800mm en aciez zingué et peint à la poudre polyester. Niveau, butée de réglage, vis, chevilles et rondelles antivibration incluses. Blanc RAL9002, Charge certifié 160KGS