Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - Tube armé transparent 5/8 30m - AX5103

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Tube armé transparent 5/8 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144982391

Réf. Sonepar

01474498239

Réf. Fournisseur

AX5103

Réf. Commerciale

Aspen Pump

Tube armé transparent 5/8 30m