Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - Tube clair : 6 x 9 (couronne de 50 mètres) - AX5211/F

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Tube clair : 6 x 9 (couronne de 50 mètres)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144944764

Réf. Sonepar

01474000693

Réf. Fournisseur

AX5211/F

Réf. Commerciale

Aspen Pump

Tube clair : 6 x 9 (couronne de 50 mètres)