Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aspen Pump - Tuyau tressé PTFE 91,5cm en acier inoxy - 360404

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie
Aspen Pump - Tuyau tressé PTFE 91,5cm en acier inoxy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060144942081

Réf. Sonepar

01474360404

Réf. Fournisseur

360404

Réf. Commerciale

Aspen Pump

Tuyau tressé PTFE 91,5cm en acier inoxy