Aspen Pump - Veto Tech OT-MC Tool Bag - AX3514

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 28

  • hauteur - 458 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0851578000530

Réf. Sonepar

01474000696

Réf. Fournisseur

AX3514

Réf. Commerciale

Aspen Pump

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

28

hauteur:

458 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

marron

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

204 mm

profondeur:

254 mm

Veto Tech OT-MC Tool Bag