Aspen Pump - XXL-F Sac a Outils - AX3555

ASPEN PUMPS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • hauteur - 430 mm

  • qualité du matériau - autre

  • enroulable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0851578000783

Réf. Sonepar

01474800078

Réf. Fournisseur

AX3555

Marque

Aspen Pump

modèle:

sac

matériau:

textile

hauteur:

430 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

marron

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

240 mm

profondeur:

650 mm

XXL-F Sac a Outils