Assmann Electronic - 254 mm (10") 6HE Boîtier mural 330x312x300 mm, couleur noir (RAL 9005) - DN-10-06U-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
largeur - 312 mm
profondeur - 200 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtier mural 10"
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032466253
Réf. Sonepar
00233246625
Réf. Fournisseur
DN-10-06U-B
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
largeur:
312 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
254 mm (10 pouces)
capacité de charge max.:
30 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
330 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre


