Assmann Electronic - 254 mm (10") Boîtier mural 9U 464x312x300 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-10-09U

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - 254 mm (10") Boîtier mural 9U 464x312x300 mm, couleur gris (RAL 7035)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

  • largeur - 312 mm

  • profondeur - 200 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032445647

Réf. Sonepar

00233244564

Réf. Fournisseur

DN-10-09U

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

largeur:

312 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

254 mm (10 pouces)

capacité de charge max.:

30 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

464 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

verre

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Les boîtiers muraux DIGITUS® ont été fabriqués, conçus et développés pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique.