Assmann Electronic - 4 prises flexible, 3680W 250 VAC 50 Hz, 16 A, 2 x ports USB A, 2,4A blanc - DA-70620

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de raccordements USB - 2

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032463917

Réf. Sonepar

00233246391

Réf. Fournisseur

DA-70620

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de raccordements USB:

2

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

forme de boîtier:

carré

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.6 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

90°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Prises amovibles pour l'utilisation de fiches et de blocs d'alimentation encombrants dans différentes orientations