Assmann Electronic - Adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet USB-A mâle, 10/100/1000 Mbps, USB 3.0, - DN-3023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles raccordement 1 - 9
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires et composants USB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032318385
Réf. Sonepar
00233001431
Réf. Fournisseur
DN-3023
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
nombre de pôles raccordement 1:
9
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
douille