Assmann Electronic - Adaptateur USB 3.0 vers HDMI, 1080p entrée USB, sortie HDMI - DA-70841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles raccordement 1 - 9
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
nombre de pôles raccordement 2 - 19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires et composants USB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032390718
Réf. Sonepar
00233004021
Réf. Fournisseur
DA-70841
Marque
Assmann Electronic
nombre de pôles raccordement 1:
9
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombre de pôles raccordement 2:
19
finition raccordement 2:
douille



