Assmann Electronic - Adaptateur USB 3.0 vers VGA, 1080p entrée USB, sortie VGA - DA-70840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles raccordement 1 - 9
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - D-Sub
nombre de pôles raccordement 2 - 15
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires et composants USB
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032390725
Réf. Sonepar
00233004020
Réf. Fournisseur
DA-70840
Marque
Assmann Electronic
nombre de pôles raccordement 1:
9
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
D-Sub
nombre de pôles raccordement 2:
15
finition raccordement 2:
douille



