Assmann Electronic - Adaptateur USB vers PS/2, 2 X Mini-Din 6/F, USB A/M - DA-70118

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Adaptateur USB vers PS/2, 2 X Mini-Din 6/F, USB A/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.225 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 4

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires et composants USB

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032117933

Réf. Sonepar

00233211793

Réf. Fournisseur

DA-70118

Marque

Assmann Electronic

longueur:

0.225 m

nombre de pôles raccordement 1:

4

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

nombre de pôles raccordement 2:

6

finition raccordement 2:

douille

Utilisez vos périphériques d'entrée - cet adaptateur se connecte dans un seul port USB une souris et un clavier PS / 2