Assmann Electronic - Anneau de gestion des câbles 2U, 44x100 mm 10 pièces, couleur noire (RAL 9005) - DN-19 ORG-2-SW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - autre
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 110 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gestion des câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032222606
Réf. Sonepar
00233222260
Réf. Fournisseur
DN-19 ORG-2-SW
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
110 mm
couleur:
noir
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
45 mm
numéro RAL:
9005
longueur:
44 mm
diamètre:
15 mm