Assmann Electronic - Armoire réseau 26U, Dynamic Basic 1330x600x800 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-19 26U-6/8-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 26
largeur - 600 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoires réseaux 19"
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032336488
Réf. Sonepar
00233002362
Réf. Fournisseur
DN-19 26U-6/8-D
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
26
largeur:
600 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
600 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1300 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
verre
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre