Assmann Electronic - Armoire serveur 26U, Unique, 1340x600x1000 mm portes en acier perforées, noir - DN-19 SRV-26U-B-1

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 26

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016032332503

Réf. Sonepar

00233002612

Réf. Fournisseur

DN-19 SRV-26U-B-1

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

26

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1000 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1260 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

L?équipement de série Unique DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l?infrastructure informatique.