Assmann Electronic - Baie réseau 22U, Dynamic Basic 1155x600x600 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-19 22U-6/6-D

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 22

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032336433

Réf. Sonepar

00233002345

Réf. Fournisseur

DN-19 22U-6/6-D

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

22

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

600 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1125 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

verre

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

La gamme DIGITUS® Dynamic Basic a été fabriquée, conçue et développée pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique.