Assmann Electronic - Baie réseau 22U, Unique 1164x800x800 mm, couleur noire (RAL 9005) - DN-19 22U-8/8-B-1

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 22

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032344322

Réf. Sonepar

00233003770

Réf. Fournisseur

DN-19 22U-8/8-B-1

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

22

largeur:

800 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

800 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1164 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

verre

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

La série DIGITUS® Unique a été fabriquée, conçue et développée pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique.