Assmann Electronic - Baie réseau 32U, Unique 1609x600x600 mm, couleur noir (RAL 9005) - DN-19 32U-6/6-B-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'unités en hauteur (HE) - 32 
- largeur - 600 mm 
- profondeur - 600 mm 
- couleur - noir 
- matériau de la porte avant - verre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Armoires réseaux 19"
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032337959
Réf. Sonepar
00233002369
Réf. Fournisseur
DN-19 32U-6/6-B-1
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
32
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
800 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1609 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre





