Assmann Electronic - Baie réseau 42U, Indoor IP55 2100x800x1000, socle inclus, gris (RAL 7035) - DN-19 42U-I-8/10-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 800 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoires réseaux 19" - Industrie (IP55)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016032371052
Réf. Sonepar
00233237105
Réf. Fournisseur
DN-19 42U-I-8/10-1
Réf. Commerciale
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2100 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
verre
verrouillage de la porte avant:
trois points
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre