Assmann Electronic - Boîtier de fixation murale PoE passif 1x RJ45, 1x DC, 1x PoE - DN-95002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
norme de transmission - Fast Ethernet
puissance max. PoE - 30 W
nombre de ports PoE - 1
courant de sortie - 3 mA
mode de pose - support mural
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Injecteurs PoE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032260257
Réf. Sonepar
00233226025
Réf. Fournisseur
DN-95002
Marque
Assmann Electronic
norme de transmission:
Fast Ethernet
puissance max. PoE:
30 W
nombre de ports PoE:
1
courant de sortie:
3 mA
mode de pose:
support mural
norme PoE:
autre
type de tension:
DC
tension d'entrée:
12...48 V
largeur:
5.1 mm
hauteur:
8.1 mm
profondeur:
2.8 mm




