Assmann Electronic - Boîtier d'ordinateur à roulettes 698, x300x600mm panneau en verre gris - DN-CC 9001

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 300 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoires PC et stations de travail

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032211136

Réf. Sonepar

00233221113

Réf. Fournisseur

DN-CC 9001

Marque

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

300 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

50 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

698.5 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Boîtier mobile, verrouillable, roulant avec fentes d'aération et panneau en verre