Assmann Electronic - Boîtier FO rail DIN 6xSC/DX gris - DN-96890

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de fibres - 6

  • type de coupleur - jonction de connecteur

  • matériau - métal

  • verrouillable - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016032370680

Réf. Sonepar

00233237068

Réf. Fournisseur

DN-96890

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

adapté au nombre de fibres:

6

type de coupleur:

jonction de connecteur

matériau:

métal

verrouillable:

Non

indice de protection (IP):

IP20

chambres séparées:

Non

Distribution de profilés chapeau pour 6 coupleurs SC/DX