Assmann Electronic - Boîtier mural 12U ? Unique 643 x 600 x 450 mm, couleur noir (RAL 9005) - DN-19 12-U-SW

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 450 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boîtier mural 19" - monté

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032179825

Réf. Sonepar

00233002316

Réf. Fournisseur

DN-19 12-U-SW

Marque

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

600 mm

profondeur:

450 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

recourbé

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

100 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

643 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

L?équipement de série Unique DIGITUS® a été mis au point, conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l?infrastructure informatique.