Assmann Electronic - Boîtier mural 16U 816 x 600 x 600 mm, couleur noir (RAL 9005) - DN-19 16U-6/6-EC-SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 16
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtier mural 19" - monté
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032257875
Réf. Sonepar
00233003749
Réf. Fournisseur
DN-19 16U-6/6-EC-SW
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
16
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
785 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
autre
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre





