Assmann Electronic - Boîtier mural 16U, Dynamic Basic 816 x 600 x 600 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-19 16U-6/6-EC

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 16

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boîtier mural 19" - monté

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032221760

Réf. Sonepar

00233222176

Réf. Fournisseur

DN-19 16U-6/6-EC

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

nombre d'unités en hauteur (HE):

16

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

verre

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

785 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Le toit et le panneau arrière de chaque armoire sont équipés d'un passe-câble prédécoupé. Chaque armoire a une construction en acier d'une épaisseur de 1,5mm. Les panneaux latéraux et la porte frontale amovible améliorent l'accessibilité.