Assmann Electronic - Boîtier mural 9U ? Unique 509 x 600 x 600 mm, couleur gris (RAL 7035) - DN-19 09U-6/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtier mural 19" - monté
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032157519
Réf. Sonepar
00233215751
Réf. Fournisseur
DN-19 09U-6/6
Marque
Assmann Electronic
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
verre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
recourbé
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
100 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
509 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre






