Assmann Electronic - Câble adapt.DP ? DVI (24+1) M/M, 3m, av. verrouillage, compatible DP 1.1a noir - DB-340301-030-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - DVI
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câbles et adaptateurs - DisplayPort
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032292241
Réf. Sonepar
00233000889
Réf. Fournisseur
DB-340301-030-S
Marque
Assmann Electronic
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
DVI
longueur:
3 m




