Assmann Electronic - Câble adaptateur DP - HDMI A M/F 0.2m verrouillage HDMI 2.0 actif CE doré noir - AK-340415-002-S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 0.2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câbles et adaptateurs - DisplayPort

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032427476

Réf. Sonepar

00233242747

Réf. Fournisseur

AK-340415-002-S

Marque

Assmann Electronic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

0.2 m

Prise en charge de la fonctionnalité HDMI 2.0