Assmann Electronic - Câble d?alimentation CEE 7/7 90ø coudé - C13 MF, 1.8m, H05VV-F3G 0.75qmm, noir - AK-440100-018-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
courant nominal - 10 A
type raccordement 1 - fiche CEE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032311713
Réf. Sonepar
00233000312
Réf. Fournisseur
AK-440100-018-S
Marque
Assmann Electronic
longueur:
1.8 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
courant nominal:
10 A
type raccordement 1:
fiche CEE
type raccordement 2:
fiche d'appareil (IEC 60320)
système de connecteur orienté système:
Non
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non


