Assmann Electronic - Câble d'alimentation, Euro - C7 M/F, 1.8m, H03VVH2-F 0.75qmm, noir - AK-440104-018-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
courant nominal - 10 A
type raccordement 1 - prise Euro (CEE 7/16)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032311829
Réf. Sonepar
00233001701
Réf. Fournisseur
AK-440104-018-S
Marque
Assmann Electronic
longueur:
1.8 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
courant nominal:
10 A
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2:
fiche d'appareil (IEC 60320)
système de connecteur orienté système:
Non
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non


