Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Câble d'alimentation, Italie mâle - C13 M/F, 1.8m, H05VV-F3G 0.75qmm, noir - AK-440113-018-S

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Câble d'alimentation, Italie mâle - C13 M/F, 1.8m, H05VV-F3G 0.75qmm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.8 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • courant nominal - 10 A

  • type raccordement 1 - AS/NZS 3 pin plugtop

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032312086

Réf. Sonepar

00233000325

Réf. Fournisseur

AK-440113-018-S

Marque

Assmann Electronic

longueur:

1.8 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

courant nominal:

10 A

type raccordement 1:

AS/NZS 3 pin plugtop

type raccordement 2:

fiche d'appareil (IEC 60320)

système de connecteur orienté système:

Non

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Correspond aux directives italiennes