Assmann Electronic - Câble de brassage CAT5E U-UTP, PVC AWG 26/7, longueur 30 m, couleur gris - DK-1512-300

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 30 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble de brassage (confectionné)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032318651

Réf. Sonepar

00233001746

Réf. Fournisseur

DK-1512-300

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

30 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

69 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.