Assmann Electronic - Câble de brassage CAT6U-UTP, Cu, LSZH AWG 26/7, longueur 0,25 m, couleur gris - DK-1617-0025

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Câble de brassage CAT6U-UTP, Cu, LSZH AWG 26/7, longueur 0,25 m, couleur gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.25 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble de brassage (confectionné)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032387534

Réf. Sonepar

00233004131

Réf. Fournisseur

DK-1617-0025

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.25 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

69 %

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.