Assmann Electronic - Câble de brassage Slim CAT 6A U-FTP, Cu, LSZH AWG 28/7, longueur 10m, gris - DK-1624-A-100S

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Câble de brassage Slim CAT 6A U-FTP, Cu, LSZH AWG 28/7, longueur 10m, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câble de brassage (confectionné)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032464891

Réf. Sonepar

00233246489

Réf. Fournisseur

DK-1624-A-100S

Marque

Assmann Electronic

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

valeur NVP:

76 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Permet un câblage flexible et peu encombrant sur votre réseau