Assmann Electronic - Câble de brassage Slim CAT 6A U-FTP, Cu, LSZH AWG 28/7, longueur 2m, gris - DK-1624-A-020S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/FTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble de brassage - Cat. 6a
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016032464853
Réf. Sonepar
00233246485
Réf. Fournisseur
DK-1624-A-020S
Marque
Assmann Electronic
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/FTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
valeur NVP:
76 %


