Assmann Electronic - Câble de connexion DVI, DVI(24+1) mâle/femelle, 1.0m, DVI-D Dual Link, sw - AK-320108-010-S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DVI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DVI

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câbles et adaptateurs - DVI

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016032298274

Réf. Sonepar

00233000211

Réf. Fournisseur

AK-320108-010-S

Réf. Commerciale

Assmann Electronic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DVI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DVI

longueur:

1 m

Full HD à liaison double