Assmann Electronic - Câble de connexion HDMI haute vitesse, type A MM, 2m, x10, UHD 60p, noir - AK-990920-020-S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câbles et adaptateurs - HDMI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016032451990

Réf. Sonepar

00233245199

Réf. Fournisseur

AK-990920-020-S

Marque

Assmann Electronic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

2 m

Idéal pour les lectures vidéo en continu, les jeux ou l'élargissement du poste de travail