Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Assmann Electronic - Câble de raccordement audio, stéréo 3.5mm 2.50m, CCS, 2x0.10/10, MM, noir - AK-510100-025-S

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 2.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032330929

Réf. Sonepar

00233222701

Réf. Fournisseur

AK-510100-025-S

Marque

Assmann Electronic

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

2.5 m

Câble de connexion audio, stéréo 3.5mm,2.50m, BC, 2x0.10/10, M/M, noir